※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の 鉄工用
イシハシ精工の ハイス鉄工用ドリル
コバルト武蔵ドリル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
6.7
注文コード
86082507
品番
COUMD6.7
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
6.7
溝長(mm)
73
全長(mm)
105
トラスコ品番
501-9915
材質
コバルト高速度鋼
質量(g)
197