※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コバルト武蔵ドリル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)8.4 注文コード86082674 品番COUMD8.4
参考基準価格(税別)¥24,950 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品はドリル径・内容量など106種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)8.4 溝長(mm)87 全長(mm)121 トラスコ品番502-0492 材質コバルト高速度鋼 質量(g)164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする