※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M12 ピッチ(mm)1.25 注文コード86084074 品番JETM12X1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,860
この商品は呼び寸法・ピッチなど68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M12 ねじ径M12 ピッチ(mm)1.25 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番505-6446 質量(g)43

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86084074 JETM12X1.25 06750256 JET M 12 × 1.25 ジェットタップ イシハシ精工 ジェットタップ イシハシ精工 1本 3,198 税込3,518 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする