※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20
ピッチ(mm)
1
注文コード
86084293
品番
JETM20X1.0
参考基準価格(税別)
¥17,390
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-7477
質量(g)
120