※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ジェットタップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法M20 ピッチ(mm)1.5 注文コード86084302 品番JETM20X1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,430
この商品は呼び寸法・ピッチなど68種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M20 ねじ径M20 ピッチ(mm)1.5 ねじの種類M 材質高速度鋼(HSS-E) トラスコ品番505-7493 質量(g)145

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
86084302 JETM20X1.5 06750344 JET M 20 × 1.5 ジェットタップ イシハシ精工 ジェットタップ イシハシ精工 1本 9,598 税込10,558 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする