※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M20
ピッチ(mm)
2
注文コード
86084336
品番
JETM20X2.0
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-7558
質量(g)
142