※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M22
ピッチ(mm)
2
注文コード
86084363
品番
JETM22X2.0
参考基準価格(税別)
¥21,520
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M22
ねじ径
M22
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-7621
質量(g)
187