※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M5
ピッチ(mm)
0.5
注文コード
86084467
品番
JETM5X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,900
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M5
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-7728
質量(g)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86084467
JETM5X0.5
06750134
JET M 5 × 0.5
ジェットタップ
イシハシ精工
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)