※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
UNC No.10-24
注文コード
86084573
品番
JETNO.10NC24
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
UNC No.10-24
ねじ径
UNC No.10-24
ねじの種類
UNC
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-7841
質量(g)
10
1インチ当たり山数
24