※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86084677
品番
JETSUSM10X1.0
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-8589
質量(g)
27
精度
H2