※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86084695
品番
JETSUSM12X1.0
参考基準価格(税別)
¥5,910
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-8627
質量(g)
39
精度
H2