※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
ステンレス用ジェットタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18
ピッチ(mm)
2.5
注文コード
86084756
品番
JETSUSM18X2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,040
この商品は
呼び寸法・ピッチ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
ねじ径
M18
ピッチ(mm)
2.5
ねじの種類
M
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
505-8775
質量(g)
121
精度
H2