イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86084835
品番
SPT-SUS M10×1
参考基準価格(税別)
¥4,410
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
呼び寸法
M10×1
精度
JIS2級
ねじ長さ(mm)
20
シャンク径(mm)
7
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-2731
全長(mm)
70
質量(g)
25
ピッチ(mm)
1
等級
H級
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無