※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86084887
品番
SPT-SUS M14×1.5
参考基準価格(税別)
¥6,860
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
呼び寸法
M14×1.5
精度
JIS2級
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
10.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-2781
全長(mm)
88
質量(g)
65
ピッチ(mm)
1.5
等級
H級
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無