※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
ステンレス用スパイラルタップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
M18×2.5
注文コード
86084914
品番
SPT-SUS M18×2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
呼び寸法
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
難削ステンレス鋼に抜群の切れ味と耐久性です。
特殊な形状設計と特殊二番加工で摩耗トルクを低減します。
用途
止まり穴加工用。
被削材:ステンレス鋼、低・中炭素鋼。
呼び寸法
M18×2.5
精度
JIS2級
ねじ長さ(mm)
37
シャンク径(mm)
14
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-2935
全長(mm)
100
質量(g)
110
ピッチ(mm)
1.5
等級
H級
ねじの種類
M
突き出しセンタ有無
無