※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル ISSD

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) ドリル径(Φmm)10.8 注文コード86085501 品番ISSD10.8
参考基準価格(税別)¥23,450 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はドリル径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)10.8 溝長(mm)103 全長(mm)140 シャンク径(Φmm)10.8 トラスコ品番504-0621 材質高速度鋼 質量(g)341 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする