※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の 鉄工用
イシハシ精工の ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
10.9
注文コード
86085526
品番
ISSD10.9
参考基準価格(税別)
¥23,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
10.9
溝長(mm)
103
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
10.9
トラスコ品番
504-0639
材質
高速度鋼
質量(g)
352
シャンク形状
ストレートシャンク