※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の 鉄工用
イシハシ精工の ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
11.1
注文コード
86085562
品番
ISSD11.1
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
11.1
溝長(mm)
103
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
11.1
トラスコ品番
504-0671
材質
高速度鋼
質量(g)
355
シャンク形状
ストレートシャンク