※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイスストレートシャンク
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
ドリル径(Φmm)
12.3
注文コード
86085806
品番
ISSD12.3
参考基準価格(税別)
¥28,050
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
12.3
溝長(mm)
111
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
12.3
トラスコ品番
504-1783
材質
高速度鋼
質量(g)
454
シャンク形状
ストレートシャンク