※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の 鉄工用
イシハシ精工の ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
2.4
注文コード
86086052
品番
ISSD2.4
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.4
溝長(mm)
35
全長(mm)
61
シャンク径(Φmm)
2.4
トラスコ品番
504-1902
材質
高速度鋼
質量(g)
18
シャンク形状
ストレートシャンク