※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートドリル ISSD

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) ドリル径(Φmm)3 注文コード86086174 品番ISSD3.0
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はドリル径・内容量など128種類から選べます 他の種類を見る
ドリル径(Φmm)3 溝長(mm)42 全長(mm)71 シャンク径(Φmm)3.0 トラスコ品番504-1961 材質高速度鋼 質量(g)32 シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイス鉄工用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする