※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の 鉄工用
イシハシ精工の ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
3.9
注文コード
86086357
品番
ISSD3.9
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.9
溝長(mm)
51
全長(mm)
79
シャンク径(Φmm)
3.9
トラスコ品番
504-2054
材質
高速度鋼
質量(g)
57
シャンク形状
ストレートシャンク