※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の 鉄工用
イシハシ精工の ハイス鉄工用ドリル
ストレートドリル ISSD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
ドリル径(Φmm)
4.2
注文コード
86086411
品番
ISSD4.2
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・内容量
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.2
溝長(mm)
54
全長(mm)
83
シャンク径(Φmm)
4.2
トラスコ品番
504-2089
材質
高速度鋼
質量(g)
68
シャンク形状
ストレートシャンク