※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の 管用タップ
スパイラルガスタップ (PS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087617
品番
IS-SPT 1/4PS
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
呼び寸法
PS 1/4
ねじ径
PS 1/4
ねじの種類
PS
材質
高速度工具鋼(SKH)
トラスコ品番
505-2742
質量(g)
50
1インチ当たり山数
19