※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86087671 品番 SPT 12NC13
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,980 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
呼び寸法1/2-13UNC ねじ長さ(mm)30 シャンク径(mm)9 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 トラスコ品番508-0886 全長(mm)85 質量(g)44 ねじの種類UNC 1インチ当たり山数13 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86087924
2018-07-10
用途:
ネジの切り直し
サービス業

普通に使いやすかったです。
値段がもう少し安いと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする