イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087732
品番
SPT 1/8W40
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W1/8-40
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
0
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-0941
全長(mm)
46
質量(g)
5
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
40
突き出しセンタ有無
有