イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ (インチ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び寸法
W3/16-24
注文コード
86087741
品番
SPT3/16W-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,390
この商品は
呼び寸法
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W3/16-24
全長(mm)
60
ねじ長さ(mm)
22
シャンク径(Φmm)
5.5
トラスコ品番
508-0959
材質
高速度工具鋼(SKH)
質量(g)
10
ねじ径
W3/16-24
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
24