※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087775
品番
SPT 3/4W10
参考基準価格(税別)
¥13,520
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W3/4-10
ねじ長さ(mm)
37
シャンク径(mm)
0
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-0983
全長(mm)
105
質量(g)
124
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
10
突き出しセンタ有無
無