※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ (インチ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 呼び寸法W5/16-18 注文コード86087836 品番SPT5/16W-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,030
この商品は呼び寸法など12種類から選べます 他の種類を見る

切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。

呼び寸法W5/16-18 全長(mm)75 ねじ長さ(mm)24 シャンク径(Φmm)7 トラスコ品番508-1076 材質高速度工具鋼(SKH) 質量(g)18 ねじ径W5/16-18 ねじの種類W 1インチ当たり山数18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86087836
2015-12-04
用途:
アーチェリーの小物の細工に使用

ボール盤で垂直に穴をあけてねじ切りを行います、ハンドタップではできない作業で非常に気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする