※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087872
品番
SPT 5/8W11
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W5/8-11
ねじ長さ(mm)
33
シャンク径(mm)
0
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-1114
全長(mm)
95
質量(g)
87
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
11
突き出しセンタ有無
無