※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087897
品番
SPT 716NF20
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び寸法
7/16-20UNF
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
8
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-1131
全長(mm)
80
質量(g)
36
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
20
突き出しセンタ有無
無