※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ウィットねじ用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087906
品番
SPT 7/16W14
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
呼び寸法
W7/16-14
ねじ長さ(mm)
26
シャンク径(mm)
0
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-1149
全長(mm)
80
質量(g)
39
ねじの種類
W
1インチ当たり山数
14
突き出しセンタ有無
無