※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86087924
品番
SPT 916NF18
参考基準価格(税別)
¥8,870
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
呼び寸法
9/16-18UNF
ねじ長さ(mm)
30
シャンク径(mm)
10.5
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-1165
全長(mm)
90
質量(g)
64
ねじの種類
UNF
1インチ当たり山数
18
突き出しセンタ有無
無