※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の スパイラルタップ
スパイラルタップ(ユニファイねじ用)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86088536
品番
SPT NO.5NC40
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
呼び寸法
No.5-40UNC
ねじ長さ(mm)
18
シャンク径(mm)
4
材質
高バナジウムハイス_HSS-E
表面処理
ホモ処理
トラスコ品番
508-2676
全長(mm)
46
質量(g)
5
ねじの種類
UNC
1インチ当たり山数
40
突き出しセンタ有無
有