※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86088572 品番 SPT NO.8NC32
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び寸法No.8-32UNC ねじ長さ(mm)14 シャンク径(mm)5 材質高バナジウムハイス_HSS-E 表面処理ホモ処理 トラスコ品番508-2714 全長(mm)52 質量(g)8 ねじの種類UNC 1インチ当たり山数32 突き出しセンタ有無

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86087924
2018-07-10
用途:
ネジの切り直し
サービス業

普通に使いやすかったです。
値段がもう少し安いと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする