※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ドリルタップ
タップ・ドリルワンパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86090733
品番
POSM10X1.5
参考基準価格(税別)
¥5,790
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
0.8
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
トラスコ品番
507-0775
質量(g)
94