※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ドリルタップ
タップ・ドリルワンパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86090767
品番
POSM12X1.75
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
ねじ径
M12
ピッチ(mm)
1
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
トラスコ品番
507-0791
質量(g)
139