※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ドリルタップ
タップ・ドリルワンパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86090785
品番
POSM6X1.0
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
0.7
ねじの種類
M
材質
高速度工具鋼(HSS)
トラスコ品番
507-0864
質量(g)
39