※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091345
品番
ISTD37.0
参考基準価格(税別)
¥62,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
37
有効長(mm)
210
全長(mm)
355
トラスコ品番
505-3480
材質
高速度鋼
質量(kg)
2