※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091354
品番
ISTD37.5
参考基準価格(税別)
¥70,490
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
37.5
有効長(mm)
215
全長(mm)
360
トラスコ品番
505-3498
材質
高速度鋼
質量(kg)
2