※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86091372 品番 ISTD38.5
参考基準価格(税別)¥73,450 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
刃先径(Φmm)38.5 有効長(mm)215 全長(mm)360 トラスコ品番505-3510 材質高速度鋼 質量(kg)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする