※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091424
品番
ISTD41.0
参考基準価格(税別)
¥76,720
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
41
有効長(mm)
220
全長(mm)
365
トラスコ品番
505-3561
材質
高速度鋼
質量(kg)
2