※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の ドリル
イシハシ精工の ハイスドリル
イシハシ精工の ハイステーパーシャンクドリル
テーパーシャンクドリル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86091433
品番
ISTD41.5
参考基準価格(税別)
¥86,220
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
41.5
有効長(mm)
225
全長(mm)
370
トラスコ品番
505-3579
材質
高速度鋼
質量(kg)
2