※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86091731 品番 ISTD63.0
参考基準価格(税別)¥242,630 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
刃先径(Φmm)63 有効長(mm)275 全長(mm)455 トラスコ品番505-4362 材質高速度鋼 質量(kg)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする