※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパーシャンクドリル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86091774 品番 ISTD8.5
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
刃先径(Φmm)8.5 有効長(mm)85 全長(mm)168 トラスコ品番505-4401 材質高速度鋼 質量(g)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする