※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック ドリル径(Φmm)10 注文コード86093192 品番PTCOD10.0
参考基準価格(税別)¥8,170 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
この商品はドリル径・内容量など121種類から選べます 他の種類を見る

パック入りです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。

ドリル径(Φmm)10 溝長(mm)95 全長(mm)130 トラスコ品番507-6340 材質HSCO-M42 質量(g)59 先端角(°)120 表面処理TINコーティング シャンク形状ストレートシャンク

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86093506
2015-10-17
用途:
ピンドリル

まさかのパック入り おどろきのつるつるパック おどろきでしたw

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする