※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 コバルトジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86094407
品番
PCOJETM10X1.5
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.5
トラスコ品番
506-1636
質量(g)
28
呼び寸法
M10
ねじ径
M10
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類
M