※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 コバルトジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86094434
品番
PCOJETM4X0.7
参考基準価格(税別)
¥2,290
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
0.7
トラスコ品番
506-1695
質量(g)
11
呼び寸法
M4
ねじ径
M4
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類
M