※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 コバルトジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
86094461
品番
PCOJETM8X1.25
参考基準価格(税別)
¥3,590
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ピッチ(mm)
1.25
トラスコ品番
506-1750
質量(g)
22
呼び寸法
M8
ねじ径
M8
材質
コバルト高速度鋼(HSCO)
ねじの種類
M