※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イシハシ精工
イシハシ精工の タップ・ダイス
イシハシ精工の タップ
イシハシ精工の ポイントタップ
パック入 ジェットタップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
W1/8-40
注文コード
86095676
品番
PJET18W40
参考基準価格(税別)
¥2,190
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
W1/8-40
ねじ径
W1/8-40
ねじの種類
W
材質
高速度鋼(HSS-E)
トラスコ品番
506-9491
質量(g)
9
1インチ当たり山数
40